Beli baut screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAFAS Hexagon Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half Drat
- Material: Alloy Steel
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Product Code: LSC40MCBL
- TRUSCO Unichrome Flat Head Tapping ScrewDeskripsi:* The screw pilot hole size is in case of base material 1.2mm thickness.atribut:
- Compatible Driver: (+)No.2
- Dimensions k (mm): 1.75
- Finishing Material: Iron (SWCH18A) / Uni-Chrome
- Head Diameter dk (mm): Phi6
- JIS Standard: JISB1122 Standard Products
- Mass (g/pack): 164.48
- Nominal Diameter x L (mm): M3.0 x 16
- Screw Pilot Hole Size (mm): 2.6
- Weight (g): 164.48
- SMT Self Tapping Screw FABDeskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel)atribut:
- Dimension A (mm): 3.97
- Dimensions d (mm): 9.728
- Dimension D2 (mm): 9.147
- Dimension E (mm): (Minimum) 1.5
- Dimension K (mm): 1
- Dimension S (mm): 5
- Dimension L (mm): 8
- Dimensions t (mm): (Minimum) 3
- Finish Material: Stainless
- Material: Stainless
- Nominal of Screw: R1/8
- Number of Threads: 28
- Sherlock Anchor BoltDeskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- monotaro.id Tapping Screw PAB White PH Sekrup TappingDeskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Zinc Plated
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)Deskripsi:Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
- Continental Screw Self Tapping Screw F/ABHatribut:
- Material: SWCH 18A
- Treatment: Hardened
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- monotaro.id Sekrup Tapping TABDeskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JFatribut:
- Material: Steel
- Moon Lion Tapping Screws Flat Head FAB/Skrup Tapping FHatribut:
- Finishing: Zinc Plated (Hardened)
- Material: Mild Steel
Daftar Harga baut screw Terbaru March 2026
| HAFAS Hexagon Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L) | Rp239.900 |
| TRUSCO Unichrome Flat Head Tapping Screw | Rp109.900 |
| monotaro.id Tapping Screw FAB White FH Sekrup Tapping | Rp9.900 |
| SMT Self Tapping Screw FAB | Rp80.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel) | Rp54.900 |
| Sherlock Anchor Bolt | Rp7.900 |
| monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH) | Rp4.900 |
| monotaro.id Tapping Screw PAB White PH Sekrup Tapping | Rp9.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Halus | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/94P103948328-1.jpg)



/dpP103639493-2.jpg)
/5mP105806202-1.jpg)

/p9P103460909-4.jpg)


/r4P105064976-3.jpg)



/enP105640527-2.jpg)


/P101500904-1.jpg)
%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF/bdP105656409-2.jpg)